Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA M42344R Stop / tail / turn Light Led Röd 4-1 / 4 Diameter | AE9XPJ 6NDX3

MAXXIMA M42344R Stopp/bak/sväng Ljus Led Röd 4-1/4 Diameter

Finns i lager
Artikel: AE9XPJ Modell: M42344RKorsreferens: 6NDX3

Få det Maj 15, Onsdag
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStop / Tail / Turn Light
Basmaterialpolykarbonat
FärgRed
Nuvarande ritad180mA
Diameter4.25 "
Höjd1.875 "
Husets materialpolykarbonat
lamptypLED
LinsdesignRunda
Lens Materialpolykarbonat
Monteringgenomföringen
Kraftkälla12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellBreddNuvarande ritadDjupDiameterHöjdLängdLinsdesignMonteringPris
MAXXIMA M63100R Stopp / svans / sväng Light Led Red Grommet Ovl | AC9UBN 3JYD4 M63100R6.38 "430mA2.25 "-1.625 "6.4 "Ovalgenomföringen488SEK
MAXXIMA AX40RCG-KIT Stopp / svans / sväng Ljus Led Röd Rund 4 Diameter | AD2WTL 3VNC8 AX40RCG-KIT-140mA-4"1.875 "-Rundagenomföringen334SEK
MAXXIMA M42201R Stop / tail / turn Light Led Rd Grommet Rect | AD2WTW 3VNG2 M42201R5 5 / 16 "310mA1.75 "-3.375 "1.8 "Rektangulärgenomföringen389SEK
MAXXIMA M63318-A Stopp / svans / sväng Light Led Red Surf Rect | AD3DLH 3YGD7 M63318-A15.38 "320mA5 / 8 "-1.25 "15.4 "Rektanguläryta702SEK
MAXXIMA 3YXU6 Stopp / svans / sväng Ljus Led Röd Rund 4 Diameter | AD3FRV 3YXU6-50mA-4"1.25 "-RundaFläns496SEK
MAXXIMA 3YXU9 Stopp / svans / sväng Ljus Led Röd Rund 4 Diameter | AD3FRX 3YXU9-50mA-4"1.25 "-Rundagenomföringen442SEK
MAXXIMA M42100R Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Diameter | AD3FRZ 3YXV3 M42100R-50mA-4"2"-Rundagenomföringen385SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA M42344R Stopp/bak/sväng Ljus Led Röd 4-1/4 Diameter
226SEK /enhet