Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA M63122Y Sidovridning / Sidomarkering Oval Bärnsten | AH4JVN 34TG88

MAXXIMA M63122Y Sidovänd/Sidomarkör Oval bärnsten

Finns i lager
Artikel: AH4JVN Modell: M63122YKorsreferens: 34TG88
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
300SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSidovridning / sidomarkering
Basmaterialpolykarbonat
FärgBärnsten
Nuvarande ritad100mA
Djup1-2 / 5 "
Flash-typBlinkers
Höjd2 1 / 10 "
Husets materialpolykarbonat
lamptypLED
Längd4 2 / 5 "
LinsdesignOval
Lens Materialpolykarbonat
Monteringyta
Kraftkälla12.8 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
MAXXIMA M63122CH-YCL Sidovänd/Sidomarkering Oval Krom Amber Klar | AH4JVQ 34TG90 M63122CH-YCLGul klar541SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA M63122Y Sidovänd/Sidomarkör Oval bärnsten
300SEK /enhet