Gränslägesbrytarkropp och kontakter

Filter

THOMAS & BETTS -

Mogulkroppar

StilModellPris (ex moms)
ACPL11/2SS1 838 SEK
RFQ
BCPL21/2SST6 854 SEK
RFQ
BCPL1/2SS514 SEK
RFQ
CCPL1SST1 121 SEK
RFQ
D442273 SEK
RFQ
BNPL3/4X12SS490 SEK
RFQ
CELL11/2SS1 254 SEK
RFQ
BCPL2SST2 893 SEK
RFQ
ACPL21/2SS5 140 SEK
RFQ
ACPL11/4SST2 104 SEK
RFQ
DCPL1SS841 SEK
RFQ
ACPL3SS8 002 SEK
RFQ
ACPL1/2SST685 SEK
RFQ
CELL11/2SST1 806 SEK
RFQ
DCPL3/4SS573 SEK
RFQ
BCPL3/4SST764 SEK
RFQ
BCPL3SST10 670 SEK
RFQ
CCPL2SS2 170 SEK
RFQ
CELL11/445SS828 SEK
RFQ
EELL11/245SST1 806 SEK
RFQ
ACPL4SS8 786 SEK
RFQ
DCPL4SST11 714 SEK
RFQ
ACPL11/4SS1 578 SEK
RFQ
DELL11/245SS1 254 SEK
RFQ
TELEMECANIQUE SENSORS -

Sensorer gränslägesbrytare och kontakter

StilModellAC-kontaktbetygKontaktformulärElektrisk kopplingIP-värdeArtikelNEMA-betygOperating temp.Pris (ex moms)
AZCKM13A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66Gränslägesbrytarkropp1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.1 214 SEK
BZCP21M124A vid 300 VAC1NO / 1NC4-stifts M12-kontakt65Kompakt gränsbrytarkropp, M12-anslutning1, 4, 12-13 grader till 158 grader F.1 295 SEK
CZCMD21M124A vid 300 VAC1NO / 1NC4-stifts M12-kontakt66, 67Gränslägesbrytarkropp, M12-anslutning4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.1 837 SEK
DZCMD21L16A vid 300 VAC1NO / 1NCFörkopplad kabel66, 67Gränsbrytarkropp med miniatyr med 1 m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.1 172 SEK
EZCMD21L26A vid 300 VAC1NO / 1NCFörkopplad kabel66, 67Gränsbrytarkropp med miniatyr med 2 m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.1 243 SEK
FZCMD21L56A vid 300 VAC1NO / 1NCFörkopplad kabel66, 67Gränsbrytarkropp med miniatyr med 5 m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.1 840 SEK
GZCT21N126A vid 300 VAC1NO / 1NCSkruvterminal65Kompakt gränslägesbrytare, 1/2 "NPT-anslutning1, 4, 12-13 grader till 158 grader F.997 SEK
HZCKL1H710A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66Gränslägesbrytarkropp1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.2 385 SEK
IZCKJ2H710A vid 240 VAC2NO / 2NCSkruvterminal66Gränslägesbrytarkropp1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.2 197 SEK
JZCP2510A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal65Kompakt gränslägesbrytare1, 4, 12-13 grader till 158 grader F.653 SEK
KZCD21M1210A vid 240 VAC1NO / 1NC4-stifts M12-kontakt66, 67Kompakt gränsbrytarkropp, M12-anslutning1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.1 868 SEK
LZCD2510A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66, 67Kompakt gränslägesbrytare1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.1 028 SEK
LZCD2610A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66, 67Kompakt gränslägesbrytare1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.-
RFQ
MZCKJ1D10A vid 240 VAC1NO / 1NC4-stifts M12-kontakt66Gränslägesbrytarkropp, M12-anslutning1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.2 468 SEK
IZCKJ1H710A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66Gränslägesbrytarkropp1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.1 535 SEK
NZCKJ4104H710A vid 240 VAC2NO / 2NCSkruvterminal66Gränslägesbrytarkropp1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.5 100 SEK
CZCMD2510A vid 240 VAC1NO / 1NCAnsluta66, 67Gränsbrytarkropp för miniatyr4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.938 SEK
OZCMD2110A vid 240 VAC1NO / 1NCAnsluta66, 67Gränsbrytarkropp för miniatyr4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.1 124 SEK
JZCP2110A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal65Kompakt gränslägesbrytare1, 4, 12-13 grader till 158 grader F.526 SEK
LZCD2110A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66, 67Kompakt gränslägesbrytare1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.761 SEK
PXE2NP215110A vid 600 VAC1NO / 1NCSkruvterminalInte betygsattKontakta blockera1, 2, 3, 4, 12-77 grader till 158 grader F.715 SEK
OMRON -

Gränslägesbrytare

StilModellAC-kontaktbetygKontaktformulärPris (ex moms)
AD4A0700N5A @ 600V2NO, 2NC1 989 SEK
BD4A0500N5A @ 600V2NO, 2NC1 636 SEK
CD4A0900N5A @ 600V2NO, 2NC2 245 SEK
DD4A0100N10A @ 600V1NO, 1NC1 169 SEK
DAYTON -

Gränslägesbrytare

Dayton gränslägesbrytare är lämpliga ersättningar för gränslägesbrytare utformade för att förhindra att föremål förbi en viss punkt med hjälp av gränslägesbrytare. Dessa gränslägesbrytare är en del av kontrollsystem som används i livsmedels- och dryckesprocesser, tillverknings- och fordonsanläggningar. Dessa CE-märkta gränslägesbrytarhus har insticksanslutningar för att säkerställa snabb installation och problemfritt underhåll och IP67-klassad kapsling för skydd mot damm, sand och vattenstänk. Välj från ett brett utbud av dessa gränslägesbrytare, tillgängliga i 1NO, 1NC och 2NO, 2NC kontaktformulär.

StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A11X4591NO, 1NC887 SEK
A12T8382NO, 2NC1 210 SEK
DAYTON -

Kraftig gränslägesbrytarkropp

Daytons tunga gränslägesbrytare övervakar rörelsegränserna för elektriska enheter genom att aktivera eller avaktivera gränserna när de överskrider. De har IP66-klassade kapslingar för att förhindra att elektriska komponenter tränger in i vatten. Välj från ett brett utbud av gränslägesbrytare som arbetar vid temperaturer från 32 till 185 grader Fahrenheit.

StilModellOperating temp.Pris (ex moms)
A14H17733 grader till 185 grader F.487 SEK
B14H17834 grader till 185 grader F.515 SEK
HONEYWELL -

Kontakta blockera

StilModellNEMA-betygPris (ex moms)
ALSZ3A1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 131 830 SEK
B18PA11, 3, 4, 6, 131 396 SEK
DAYTON -

Kontakta blockera

StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A12T9031NO, 1NC386 SEK
B12T9022NO, 2NC753 SEK
SQUARE D -

Gränslägesbrytarkropp 2NO / 2NC 10A @ 600VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
9007CO62AH2NQW3 169 SEK
REES -

Kontaktblock, Snap Action Module

ModellArtikelPris (ex moms)
01005-100AX3KRX3 865 SEK
Se detaljer
DIXON -

Manövrerad gränslägesbrytare, Nema 4 / 4X kapsling

ModellArtikelPris (ex moms)
XLS-B4A0120PBX7XWC4 273 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Växellåda fram

ModellArtikelPris (ex moms)
703847AU4HAY92 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Montering av växellåda

ModellArtikelPris (ex moms)
707694-AAU4QJE1 414 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Montering av växellåda

ModellArtikelPris (ex moms)
751216-AAU6ENM3 065 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Byt låda

ModellArtikelPris (ex moms)
751217AU6ENN317 SEK
Se detaljer
DIXON -

Gränslägesbrytare

ModellArtikelPris (ex moms)
XLS-C7A0120PBX7XVY8 342 SEK
Se detaljer

Gränslägesbrytarkropp och kontakter

Kontaktblock är lämpliga för användning med reläer, brytare och brytare för att upprätthålla / skära kretsanslutningen i industriell automatisering, maskinsäkerhet och kraftdistributionsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Honeywell, Dayton, Rees, Omron, Telemecanique-sensorer och Square D-gränslägesbrytarkroppar. Dessa enheter har plug-in / förkopplad kabel / skruvterminal / M12-kontakter för enkel installation och förhindrar att kontakten lossnar. Valda modeller från Honeywell är utrustade med gjutna huvuden och ett hölje som är helt vatten-, damm- och oljetätt för skydd mot vätskestänk. Välj mellan ett brett utbud av dessa kontaktblock som finns i kontaktformerna 1NO, 1NC, 1NO / 1NC, 2NO, 2NC och 2NO / 2NC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?