Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAYHEW TOOLS 70216 Mejsel 7/8 tums spets 7-1/4 tums längd Kall | AH8CUU 38GN93

MAYHEW TOOLS 70216 Mejsel 7/8 tums spets 7-1/4 tum Längd Kall

Finns i lager
Artikel: AH8CUU Modell: 70216Korsreferens: 38GN93

Få det Maj 7, Tisdag
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
195SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKall mejsel
Hex3 / 4 "
Längd7.25 "
MaterialStål
Antal bitar1
Storlek7 / 8 "
StilFörkylning
Tether kapabelInte tether kapabel
Tipsstorlek7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)2.22
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdMaterialStorlekTether kapabelTipsstorlekPris
MAYHEW TOOLS 66122 Kallmejsel 3/4 tum x 11 tum | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "CV stål-Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 4 "266SEK
MAYHEW TOOLS 66124 Kallmejsel 1 tum x 11 tum | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "CV stål-Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1"375SEK
MAYHEW TOOLS 10207 Kallmejsel 1/2 tum x 12 tum | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Stål1/2 x 12 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 2 "247SEK
MAYHEW TOOLS 10213 Kallmejsel 3/4 tum x 12 tum | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Stål3/4 x 12 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 4 "258SEK
MAYHEW TOOLS 10215 Kallmejsel 3/4 tum x 18 tum | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Stål3/4 x 18 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 4 "368SEK
MAYHEW TOOLS 10219 Kallmejsel 7/8 tum x 18 tum | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Stål7/8 x 18 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)7 / 8 "374SEK
MAYHEW TOOLS 10222 Kallmejsel 1 tum x 18 tum | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Stål1 x 18 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1"519SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAYHEW TOOLS 70216 Mejsel 7/8 tums spets 7-1/4 tum Längd Kall
195SEK /enhet