Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MCR SAFETY 3214L Leather Gloves, Size L, Cowhide, Premium, Glove, Full Finger, Unlined, Wing Thumb, 12 PK | CT2TRH 26K470

MCR SAFETY 3214L läderhandskar, storlek L, kohud, premium, handske, helfinger, ofodrad, vingtumme, 12 PK

Finns i lager
Artikel: CT2TRH Modell: 3214LKorsreferens: 26K470

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLäderhandskar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MCR SAFETY MU3624XXL Läderhandskar, storlek 2XL, förarhandske, läderskydd i helläder, 3 PPE CAT, 1 par | CR8RWG 60HR66 MU3624XXL608SEK
MCR SAFETY MU3624GXXL läderhandskar, storlek 2XL, förarhandske, läderskydd i helläder, 3 PPE CAT, 1 par | CR8RWH 60HR73 MU3624GXXL663SEK
MCR SAFETY MU3624GKXXL Läderhandskar, storlek 2XL, förarhandske, läderskydd i helläder, 4 PPE CAT, 1 par | CR8RWJ 60HR80 MU3624GKXXL849SEK
MCR SAFETY MU3213DPXXL Läderhandskar, storlek 2XL, förarhandske, läderskydd i helläder, 4 PPE CAT, 1 par | CR8RWK 60HR61 MU3213DPXXL336SEK
MCR SAFETY MU3624KXXL läderhandskar, storlek 2XL, förarhandske, läderskydd i helläder, 4 PPE CAT, 1 par | CR8RWL 60HR42 MU3624KXXL738SEK
MCR SAFETY MU3213DPXXXL Läderhandskar, 3XL, förarhandske, läderskydd i helläder, 4 PPE CAT, 1 par | CR8RWM 60HR62 MU3213DPXXXL348SEK
MCR SAFETY MU3624GL läderhandskar, storlek L, förarhandske, läderskydd i helläder, 3 PPE CAT, 1 par | CR8RWN 60HR71 MU3624GL663SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MCR SAFETY 3214L läderhandskar, storlek L, kohud, premium, handske, helfinger, ofodrad, vingtumme, 12 PK
2 534 kr /enhet