Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEC-O-MATIC D50 doseringspump 60 Gpd 25 Psi | AC2YMW 2P305

MEC-O-MATIC D50 Doseringspump 60 Gpd 25 Psi

Finns i lager
Artikel: AC2YMW Modell: D50Korsreferens: 2P305

Få det Maj 6, Måndag
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
5 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk mätpump
Body Materialpolykarbonat
cc / min.157.6
ComplianceETL, cETL, ETLsanitär, CE
Ledningslängd6ft.
Höjd5.69 "
Hz60
Längd7.62 "
Max. Flöde2.50 GPH
Max. Flödeshastighet2.50 km / h
Max. Tryck25 psi
Max. Slag per minut50
Max. Viskositet300 CPS
Min. Flödeshastighet6 GPD
Motorvarvtal50
Antal flöden1
Strömsladd6 ft.
PumptypPeristaltisk
reproducerbarhet+/- 2%
SjälvsugandeJa
Suglyft24 Ft.
RörmaterialNorprene (R)
Vrid ner förhållande10:1
TypMultipurpose
Spänning115
Bredd6.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.68
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Valveless, Non-logging

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEC-O-MATIC D50 Doseringspump 60 Gpd 25 Psi
5 749 kr /enhet