Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEC-O-MATIC VSP mätpump 20 Gpd 25 Psi | AC2YMV 2P304

MEC-O-MATIC VSP Mätpump 20 Gpd 25 Psi

Finns i lager
Artikel: AC2YMV Modell: VSPKorsreferens: 2P304

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk mätpump
Body Materialpolykarbonat
cc / min.52.6
ComplianceETL, cETL, ETLsanitär, CE
Ledningslängd6ft.
Hz60
Längd5.69 "
Max. Flöde0.83 GPH
Max. Flödeshastighet0.83 km / h
Max. Tryck25 psi
Max. Slag per minut14
Max. Viskositet300 CPS
Min. Flödeshastighet2.6 GPD
Motorvarvtal14
Antal flöden1
Strömsladd6 ft.
PumptypPeristaltisk
reproducerbarhet+/- 2%
SjälvsugandeJa
Suglyft24 Ft.
RörmaterialNorprene (R)
Vrid ner förhållande7.7:1
TypMultipurpose
Spänning115
Bredd7.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.91
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Valveless, Non-logging

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEC-O-MATIC VSP Mätpump 20 Gpd 25 Psi
6 282 kr /enhet