Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WASB34R8 Flat Washer Regular Fits 3/4 Inch, 2PK | AB8MTX 26L077

APPROVED VENDOR WASB34R8 Flat Bricka Vanlig Passar 3/4 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB8MTX Modell: WASB34R8Korsreferens: 26L077

Få det Maj 15, Onsdag
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
110SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.2"
Package Vikt0.1186
Rockwell HårdhetB70
Storlek3 / 4 "
Tjocklek0.09 till 0.112 "
Tjocktolerans0.090 till 0.112 "
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktStorlekTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WASB58N8 Flat Bricka Smal Passar 5/8 tum Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 till 0.112 "0.090 till 0.112 "Smal117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB34R8 Flat Bricka Vanlig Passar 3/4 tum, 2PK
110SEK /packa