Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MECHANIX SMG-C91-008 Skärbeständiga handskar Hög synlighet Gul S Pr | AG2NPB 31TU54

MECHANIX SMG-C91-008 Skärbeständiga handskar Hi-visibility Gul S Pr

Finns i lager
Artikel: AG2NPB Modell: SMG-C91-008Korsreferens: 31TU54
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
745SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscyklerStörre än 1000
ANSI Cut GrasStörre än 1500
ANSI Punktering NewtonStörre än 60
ANSI / ISEA Slitnivå3
ANSI / ISEA klippnivå4
ANSI / ISEA punkteringsnivå5
BakmaterialTrekDry (R)
FärgHej Vis Gul
ManschettenKrok och ögla
KlippClute
Skär resistentJa
FingermaterialSyntetiskt läder, Armortex (R)
Fingerstilfull
HandHöger vänster
Längd10 "
FodermaterialArmorTex (R)
PalmmaterialSyntetiskt läder, Armortex (R)
PunkteringsbeständigJa
StorlekS
StygnmaterialNylon
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja
Tummen stilRakt
ViktMedium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)24.51
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
MECHANIX SMG-C91-009 Skärfasta handskar Hög synlighet Gul M Pr | AG2NPC 31TU55 SMG-C91-009M745SEK
MECHANIX SMG-C91-010 Skärbeständiga handskar Hög synlighet Gul L Pr | AG2NPD 31TU56 SMG-C91-010L745SEK
MECHANIX SMG-C91-011 Skärbeständiga handskar Hög synlighet Gul Xl Pr | AG2NPE 31TU57 SMG-C91-011XL745SEK
MECHANIX SMG-C91-012 Skärbeständiga handskar Hög synlighet Gul 2xl Pr | AG2NPF 31TU58 SMG-C91-0122XL745SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MECHANIX SMG-C91-008 Skärbeständiga handskar Hi-visibility Gul S Pr
745SEK /enhet