MSA Gasdetektor Grå


Filter
Larminställning: Justerbar , Larmtyp: Hörbar, visuell, vibrerande , Batteri-liv: 1 år. , Batterityp: Litium , Djup: 1-29 / 32 " , Display: Display , Höjd: 3 13 / 32 " , Husets färg: Grå , Drifttemp. Räckvidd: -10 grader till 40 grader C (14 grader till 104 grader F), -20 grader till 50 grader C (-4 grader till 122 grader F) , Bredd: 2 13 / 64 "
StilModellKänner avGas typUpplösningSensorområdePris (ex moms)
A
10154075
KOLMONOXIDCO5 ppm0 till 9999 ppm9 040 SEK
B
10154080
KlorCl20.05 ppm0 till 10 ppm17 590 SEK
C
10154076
VätesulfidH2S0.1 ppm0 till 100 ppm9 956 SEK
D
10154078
KvävedioxidNO20.1 ppm0 till 50 ppm12 858 SEK
E
10154077
SvaveldioxidSO20.1 ppm0.20 ppm12 858 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?