Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGAPRO 6KIT3 multi-bit skruvmejselsats 15-i-1 | AC2TJZ 2MRT6

MEGAPRO 6KIT3 Multi-bitars skruvmejselsats 15-i-1

Finns i lager
Artikel: AC2TJZ Modell: 6KIT3Korsreferens: 2MRT6
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
1 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti-Bit skruvmejsel set
BithållartypQuick Change
BitstilDubbelavslutad
Drivstorlek1 / 4 "
Förartyp15-i-1 manipuleringssäker och 15-i-1 manipuleringssäker 2
FinishSvartoxid
Handtag DesignTriax nylon
Antal bitar16
Total längd8.5 "
Primär applikationManipuleringssäker
spärrNej
SkaftmaterialLegerat stål
SkafttypFastämne
Storlekar ingårHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", nyckel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Sabotagesäker Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationStorlekar ingårPris
MEGAPRO 6KIT1 Multi-bit Skruvmejsel 15-i-1, Snabblås | AC2TJX 2MRT4 6KIT13/16", 1/4", 5/16"14Generell meningPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, # 0 x # 3, slitsad # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25-
RFQ
MEGAPRO 6KIT5 Multi-bit Skruvmejsel Snabblås | AC2TJY 2MRT5 6KIT51 / 4 "24ManipuleringssäkerHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, # 0 x # 3, slitsad # 4 x # 6, nyckel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Sabotagesäker Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR301 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGAPRO 6KIT3 Multi-bitars skruvmejselsats 15-i-1
1 235 kr /enhet