MEGAPRO

Med över 25 års erfarenhet har Megapro, med huvudkontor i Langley City, Kanada, tillverkat högkvalitativa skruvmejslar, bits, förlängningssatser och tillbehör. Läs mer

Filter

Handverktyg

Elverktyg

Vattensystem

Handverktyg Filter

Skruvmejslar och muttrarVisa alla

Om MEGAPRO

Megapro erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa original / spärr- / manipuleringssäkra skruvmejslar och ersättningsbits för en mängd olika elektriska och mekaniska applikationer. Megapro flerbitsskruvmejslarkan rymma flera bitar av olika storlekar och typer i den utdragbara bitskassetten, vilket gör dem lätta att hitta, byta och lagra bits. Tillverkade av högkvalitativt S2-stål, Megapro skruvmejselbits och mutterställare är en idealisk ersättning för dina gamla och slitna bits. Dessa ersättningsbits inkluderar Torx-bits för högt vridmoment, skiftnyckel för manipuleringssäkra skruvapplikationer och Phillips-bits för enkel och snabb åtkomst till olika huvuden.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Megapro skruvdragares artikelnummer korshänvisar ofta till olika Westward-produkter. Så om du letar efter en Megapro-skruvmejsel som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Megapro-verktyg sträcker sig i allmänhet från små till stora storlekar. De är lämpliga för både kurirsändningar och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Mega Pro ShaftLOK Skruvmejsel

De kommer med ett låsskaft som hindrar bitarna från att falla ut ur skaftet när de fastnar i fästet. De har 7 dubbelsidiga bitar reserverade i förarhandtaget.

MEGALOK Multi-Bit Skruvmejsel

Dessa flerbitsskruvmejslar kommer med en snabbkoppling som tar alla 1/4 tums sexkantsspårtillbehör. De fungerar med ett brett utbud av förlängningar och adaptrar, så att användare kan utföra allt...Läs mer 

Vanliga frågor

Var tillverkas Megapro skruvmejslar?

Megapro skruvmejslar tillverkas i Kanada eller USA, beroende på modellen. Dessa skruvmejslar är stora och hållbara.

Vilken typ av skruvmejsel används ofta av elektriker?

De två vanligaste skruvmejselmodellerna av elektriker är drivrutiner av platt eller bladstil och Phillips-drivrutiner.

Vad är betydelsen av stjärnskruvmejslar?

Även kallade korsskruvmejslar, stjärnskruvmejslar är de mest använda skruvmejslarna. De är tillverkade för att passa skruvar med Phillips-huvuden med ett korsformat urtag.

Varumärkesexklusiva produkter