MEGAPRO HD3.50-4.00 Hex Allen Bit, 3.5-4 mm Size | CE7TMF

MEGAPRO HD3.50-4.00 Insexbit, 3.5-4 mm Storlek

Artikel: CE7TMF Modell: HD3.50-4.00
13SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av skruvmejsel
MaterialStål
Skaftstorlek1/4 x 2 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
MEGAPRO HD2.00-3.00 Insexbit, 2-3 mm Storlek | CE7TGC HD2.00-3.002 - 3 mm13SEK
RFQ
MEGAPRO HD4.00-5.00 Insexbit, 4-5 mm Storlek | CE7TGD HD4.00-5.004 - 5 mm13SEK
RFQ
MEGAPRO HD5.50-6.00 Insexbit, 5.5-6 mm Storlek | CE7TGE HD5.50-6.005.5 - 6 mm13SEK
RFQ
MEGAPRO HD1.50-2.00 insexbit, 1.5-2 mm Storlek | CE7TMA HD1.50-2.00-13SEK
RFQ
MEGAPRO HD2.00-2.50 insexbit, 2-2.5 mm Storlek | CE7TMB HD2.00-2.50-13SEK
RFQ
MEGAPRO HD2.50-3.00 insexbit, 2.5-3 mm Storlek | CE7TMC HD2.50-3.00-13SEK
RFQ
MEGAPRO HD2.50-4.00 Insexbit, 2.5-4 mm Storlek | CE7TMD HD2.50-4.00-13SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGAPRO HD3.50-4.00 Insexbit, 3.5-4 mm Storlek
13SEK /enhet