Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGGER 210170 Handsvängd Megohmmeter 1000vdc | AD2NRE 3T843

MEGGER 210170 Handvevad Megohmmeter 1000vdc

Finns i lager
Artikel: AD2NRE Modell: 210170Korsreferens: 3T843
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
29 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandsvävad Megohmmeter
Noggrannhet+/- 3% av skallängden
VisaAnalog
Motstånd för isolering2000/5000 / 10,000 / 20,000M ohm
Live Circuit Detektion0 till 600 VAC / DC
Utgångstest spänning100/250/500/1000 VDC
Motståndsområde5000 Ohm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMotstånd för isoleringPris
MEGGER MJ159 handsvävad megohmmeter 1000vdc | AD2NRC 3T841 MJ159+/- 1.25% av skallängden2000M Ohms24 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER 210170 Handvevad Megohmmeter 1000vdc
29 325 kr /enhet