MEGGER DLRO10HD Micro Ohm-mätare, IP65-klassad kapsling, 0 - 2500 Ohm | AE2EJH 4WXR6

MEGGER DLRO10HD Micro Ohm-mätare, IP65-klassad kapsling, 0 - 2500 Ohm

Finns i lager
Artikel: AE2EJH Modell: DLRO10HDKorsreferens: 4WXR6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

75 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMicro Ohm mätare
Noggrannhet+ /-0.2%
räknar25,000
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Utgångsström0.1mA till 10A
KraftkällaNiMH-batteri eller linje
Motståndsområde0 till 2500 ohm
Upplösning0.1 u Ohm
SäkerhetsgraderingCAT III 300 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.55
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)35.81
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Digital ohmmeter med låg resistans utrustad med en lättläst digital skärm för visning av elektriska motståndsvärden i ledningar och kablar
    • Har en hög / låg uteffekt för val av effekt för noggrann diagnos och en vridomkopplare för att växla mellan testlägen
    • Kraftigt kapslingsklass IP65 för fullständigt skydd mot damm, föroreningar och vätskor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER DLRO10HD Micro Ohm-mätare, IP65-klassad kapsling, 0 - 2500 Ohm
75 633 kr /enhet