MEGGER MIT1525 Isoleringstestare 15kv linje eller batteri | AF9NRM 30KA05

MEGGER MIT1525 Isoleringstestare 15kv linje eller batteri

Finns i lager
Artikel: AF9NRM Modell: MIT1525Korsreferens: 30KA05

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

116 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsoleringstester
Noggrannhet+/- 20% @ 15kV
Automatisk avstängningJa
kapacitansområde10 nF till 50 uF
DataloggningJa
VisaDigital / analog bakgrundsbelyst LCD
Motstånd för isolering30T ohm
GränssnittUSB
Live Circuit DetektionJa
Utgångstest spänning1000/15,000 XNUMX VDC
KraftkällaLinje eller batteri
Motståndsområde10,000 till 30T ohm
SäkerhetsgraderingCAT IV 1000V, IEC 61010-1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9030330040

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Ja)
    • Läckströmområde (0.01 nA till 6 mA)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER MIT1525 Isoleringstestare 15kv linje eller batteri
116 449 kr /enhet