MEGGER PAT450-US Portable Appliance Tester Qvga 10 Till 25a | AB8VKW 29JA21

MEGGER PAT450-US Portable Appliance Tester Qvga 10 Till 25a

Finns i lager
Artikel: AB8VKW Modell: PAT450-USKorsreferens: 29JA21

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar apparattestare
Nuvarande Område10 till 25A
VisaQVGA
Motstånd för isolering0 till 99.99M
åtgärderObligationstest, kontinuitet, isolationsmotstånd, läckström
Kraftkälla120 VAC, 60 Hz
Motståndsområde0 till 19.99

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.03
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Högspänningstest (1.5 till 3 kVAC)
    • Läckströmområde (0 till 19.99 mA)
    • Specialfunktioner: 10,000 5.7-skivor inbyggt minne, XNUMX" bakgrundsbelyst LCD-skärm i full färg, valbara gränser för PASS/FAIL

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande OmrådeMotstånd för isoleringPris
MEGGER PAT320-US Portable Appliance Tester 250 500vdc | AA3KTB 11N130 PAT320-US10, 25 och 200mA99M Ohms39 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER PAT450-US Portable Appliance Tester Qvga 10 Till 25a
65 427 kr /enhet