MEGGER PAT320-US Portable Appliance Tester 250 500vdc | AA3KTB 11N130

MEGGER PAT320-US Portable Appliance Tester 250 500vdc

Finns i lager
Artikel: AA3KTB Modell: PAT320-USKorsreferens: 11N130

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar apparattestare
Nuvarande Område10, 25 och 200mA
VisaQVGA
Motstånd för isolering99M Ohms
åtgärderMarkobligationsintegritet, isolationsmotstånd och markläckage
Kraftkälla120 VAC, 60 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2325
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9030840000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Läckströmområde (0 till 19.99 mA)
    • Specialfunktioner: Kan testa förlängningssladdar, standardisolering och jordbindningstester utförs med ytterligare ett polaritetstest för att säkerställa att sladden är korrekt ansluten

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande OmrådeMotstånd för isoleringPris
MEGGER PAT450-US Portable Appliance Tester Qvga 10 Till 25a | AB8VKW 29JA21 PAT450-US10 till 25A0 till 99.99M70 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER PAT320-US Portable Appliance Tester 250 500vdc
42 315 kr /enhet