Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGGER VF2 Spänningsdetektor 100 Till 600vac 7 tums längd | AF2XJJ 6YPR9

MEGGER VF2 Spänningsdetektor 100 Till 600vac 7 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF2XJJ Modell: VF2Korsreferens: 6YPR9
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
399SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsdetektor
Hörbar varningJa
BatteritypAAA
indikationHörbar och visuell
Längd7"
SäkerhetsgraderingKAT III 1000V
Byt typPush Button
Spänningsområde100 till 600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ficklampa (Ja)
    • På / Av-brytare (Ja)
    • Specialfunktioner: Används för att identifiera förekomsten av strömförande AC-spänningar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER VF2 Spänningsdetektor 100 Till 600vac 7 tums längd
399SEK /enhet