START INTERNATIONAL LD8000-serien, elektriska etikettautomater


Filter
Färg: Svart , Höjd: 10.4 " , Etikettlängd: 0.5 till 12 " , Längd: 14.4 " , Liner Bredd Kapacitet: 0.25 till 5 " , Spänning @ 60 Hz: 100 / 115V AC , Bredd: 11.9 "
StilModellFörstärkare @ 50 HzKärndia.FeedhastighetMaterialSpänningPris (ex moms)
A
LD8025
--3.9 tum/sek.-100 / 120V12 707 SEK
RFQ
B
LD8050
1.8A3"3.9 tum/sek.Rostfritt stål och aluminium110/11510 320 SEK
C
LD8050C
1.8A3"3.9 tum/sek.Rostfritt stål och aluminium110/11512 046 SEK
D
LD8100
2A1 "och 3"7.8 tum/sek.Anodiserad Alluminum110 / 115V AC, 2.5A 60Hz11 228 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?