Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 08834122024 Klaffhjul 3-1 / 2 D 2 tum bredd 5/8 tum 60 G | AC4JPP 30C793

MERIT 08834122024 Klaffhjul 3-1/2 D 2 tum Bredd 5/8 tum 60 G

Finns i lager
Artikel: AC4JPP Modell: 08834122024Korsreferens: 30C793
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
598SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande klaffhjul
SlipmaterialAluminiumoxidblandning
Slipande typStängd kappa, hartsbindning
Arbor Storlek5 / 8 "
Diameter3.5 "
GradeCRS
Grit60
Max. Varvtal12000
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor StorlekDiameterGradeGritMax. VarvtalBreddPris
MERIT 08834122027 Klaffhjul 3-1 / 2 D 2 tum Bredd 5/8 tum 120 G | AC4JPN 30C792 088341220275 / 8 "3.5 "Änden120120002"705SEK
MERIT 08834122025 Klaffhjul 3-1 / 2 D 2 tum Bredd 5/8 tum 80 G | AC4JPQ 30C794 088341220255 / 8 "3.5 "MED80120002"634SEK
MERIT 08834122038 Klaffhjul 4 tum D 1 tum bredd 5/8 tum 180 G | AC4JPR 30C796 088341220385 / 8 "4"FINNA180120001"513SEK
MERIT 08834123009 Klaffhjul 6 tum D 1 tum bredd 1 tum 40 G | AC4JQF 30C816 088341230091"6"CRS4060001"734SEK
MERIT 08834123025 Klaffhjul 6 tum D 1-1 / 2 W 1 tum 120 G | AC4JQK 30C822 088341230251"6"Änden12060001.5803SEK
MERIT 08834123022 Klaffhjul 6 tum D 1-1 / 2 W 1 tum 60 G | AC4JQN 30C825 088341230221"6"CRS6060001.5789SEK
MERIT 08834123038 Klaffhjul 6 tum D 2 tum bredd 1 tum 180 G | AC4JQU 30C831 088341230381"6"FINNA18060002"1 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 08834122024 Klaffhjul 3-1/2 D 2 tum Bredd 5/8 tum 60 G
598SEK /enhet