Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 08834164005 Qk Change Dsc BU Pad 3D TP SnapOnOff | AH4BKH 34CD19

MERIT 08834164005 Qk Change Dsc BU Pad 3D TP SnapOnOff

Finns i lager
Artikel: AH4BKH Modell: 08834164005Korsreferens: 34CD19
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiva Backup Pad
Ryggmonteringsstorlek1 / 4 "
Bakre monteringstypRakaxel
Body MaterialGummi
DensitetMedium
Skiva Dia.3"
AnsiktsfästeTP
Max. Varvtal20,000
Tjocklek1 / 4 "
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDensitetSkiva Dia.AnsiktsfästeMax. VarvtalVakuumhålsdesignPris
MERIT 08834164003 Skiva Backup Pad 1.5 tum Diameter Snap On / off | AC2JJL 2KNG3 08834164003Medium-Quick Change-Inget hål256SEK
MERIT 08834164622 Backup Pad 1.5 tums diameter Turnon / off 1/4 axel | AC2JJM 2KNG4 08834164622Hård-Quick Change-Inget hål263SEK
MERIT 08834164002 Qk Change Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff | AH4BKG 34CD18 08834164002Medium1"TP40,000Inget hål241SEK
MERIT 08834164922 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TR | AH4BKL 34CD22 08834164922Medium2"TR30,000Inget hål289SEK
MERIT 08834174101 Lim / PSA Disc BU Pad 3D | AH4BKM 34CD23 08834174101Medium3"Lim / PSA10,000Inget hål201SEK
MERIT 08834160002 Disc Backup Pad, 1-1/4" storlek Tr, rakt skaft, bakfäste, 40000 RPM | AX3MTE 3RU39 08834160002Medium1.25 "TR40,000Icke-Vacuum128SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 08834164005 Qk Change Dsc BU Pad 3D TP SnapOnOff
363SEK /enhet