Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 08834180064 Patronrullar 1 / 4x1x1 / 8 tum 120 korn | AH4BGQ 34CC39

MERIT 08834180064 Patronrullar 1/4x1x1/8 tum 120 korn

Finns i lager
Artikel: AH4BGQ Modell: 08834180064Korsreferens: 34CC39
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronrullar
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Hole1 / 8 "
StödmaterialTyg
Diameter1 / 4 "
Grit120
Längd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGritArtikelLängdförp. Antal.Pris
MERIT 08834180079 Patronrullar 1 / 4x1-1 / 2x1 / 8 tum 50 korn | AH4BGR 34CC40 088341800791 / 4 "50Patronrullar1.5 "19SEK
MERIT 08834180230 Patronrullar 3 / 8x1-1 / 2x1 / 8 tum 50 korn | AH4BGT 34CC41 088341802303 / 8 "50Patronrullar1.5 "19SEK
MERIT 08834180287 Patronrullar 1 / 2x1x1 / 8 tum 50 korn | AH4BGU 34CC42 088341802871 / 2 "50Patronrullar1"110SEK
MERIT 08834180306 Patronrullar 1 / 2x1-1 / 2x1 / 8 tum 50 korn | AH4BGV 34CC45 088341803061 / 2 "50Patronrullar1.5 "112SEK
MERIT 08834180307 Cartridge Rolls 1/2x1-1/2x1/8 Tum 60 Grit | AH4BGW 34CC46 088341803071 / 2 "60Patronrullar1.5 "112SEK
MERIT 08834180308 Patronrullar 1 / 2x1-1 / 2x1 / 8 tum 80 korn | AH4BGX 34CC47 088341803081 / 2 "80Patronrullar1.5 "112SEK
MERIT 8834180083 Patronrulle | CT2ZJT 502L98 8834180083--Patronrulle-19SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 08834180064 Patronrullar 1/4x1x1/8 tum 120 korn
7SEK /enhet