PARKER Filter, regulatorer och smörjmedel


Parkers filter, regulatorer och smörjapparater används i industriella system, särskilt pneumatiska och hydrauliska inställningar. De säkerställer ren, reglerad lufttillförsel, tar bort föroreningar, reglerar trycket och ger smörjning för att förbättra utrustningens prestanda. Dessa enheter minskar slitage och prolo...ng systemets livslängd.Läs mer

Filter
Justeringsområde: 0 till 125 psi , Skålmaterial: Gjuten zink , Filterbetyg: 5 mikron , Max. Tryck: 250 psi , Antal bitar: 3
StilModellSkålstorlekAvloppstypMax. FlödeMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A
16A34B18A4BC
4.4 oz.Manuell90 cfm175 grader F7.93 "9.45 "1 / 2 "NPT6 845 SEK
B
C628-06FRLWGCWR
16 oz.Automat325 cfm150 grader F13 "15.75 "3 / 4 "NPT12 326 SEK
B
C628-08FRLWGCWR
16 oz.Automat350 cfm150 grader F13 "15.75 "1 "NPT14 460 SEK
B
C628-12FRLWGCWR
16 oz.Automat400 cfm150 grader F14.13 "16.5 "1-1 / 2 "NPT14 383 SEK

Filter, regulatorer och smörjmedel

Parkers filter, regulatorer och smörjmedel är utformade för att effektivt avlägsna partiklar och fukt och kontrollera vätskeflödet. De är idealiska för applikationer inom jordbruk, VVS, livsmedel och kemisk industri. Dessa pneumatiska regulatorer har positiv och exakt tryckreglering över ett stort antal rörstorlekar och kan hantera flödeshastigheter upp till 400 cfm. Filtren är utrustade med en manuell dräneringsventil som eliminerar uppsamlat vatten från filterskålen, vilket ökar produktens livslängd och effektivitet. De är konstruerade för att klara temperaturer upp till 175 grader F med hög effektivitet för borttagning av fukt. Dessa slutna bröstvårtor, modulfilter / regulatorer / smörjmedel erbjuds vidare i 2 eller 3 -delars röralternativ. Välj bland ett brett utbud av filter, regulatorer och smörjmedel som finns i manuella och automatiska dräneringstyper på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Dessa pneumatiska regulatorer erbjuder exakt tryckkontroll för olika rörstorlekar och hanterar flödeshastigheter upp till 400 cfm för effektiv systemdrift.
  • Dessa filter är utrustade med manuella dräneringsventiler, vilket förbättrar produktens livslängd och effektivitet genom att ta bort uppsamlat vatten.
  • De tål temperaturer upp till 175 grader F för att effektivt ta bort fukt.
  • Dessa modulära filter, regulatorer och smörjanordningar kommer i 2- eller 3-delad rörkonfiguration enligt användarens krav.

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt Parkers pneumatiska regulatorer för mina behov?

  • Bestäm det nödvändiga tryckkontrollområdet för din applikation.
  • Matcha regulatorns flödeskapacitet till ditt systems krav.
  • Se till att regulatorns portstorlek är i linje med din rörledning.
  • Tänk på driftstemperaturintervallet för kompatibilitet.
  • Välj mellan manuell eller automatisk avtappning.
  • Konsultera Parker eller branschexperter för specifik vägledning.

När ska jag byta ut dessa filter, regulatorer och smörjapparater?

  • Om de inte längre håller rätt tryck eller luftkvalitet.
  • När de utvecklar läckor eller visar tecken på slitage.
  • När filtren är igensatta av föroreningar.
  • Om de misslyckas med att reglera trycket eller levererar smörjning effektivt.
  • Byt ut skadade eller felaktigt fungerande komponenter omedelbart av säkerhetsskäl.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?