Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 08834196922 Expanderande trumma 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tum | AD2ZGU 3X044

MERIT 08834196922 Expanderande trumma 1-1/2 x 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2ZGU Modell: 08834196922Korsreferens: 3X044
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpanderande trumma
Diameter1.5 "
MaterialGummikudde
Max. Varvtal10,000
Skaftstorlek1 / 4 "
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8466925090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMax. VarvtalSkaftstorlekBreddPris
MERIT 08834196911 Expanderande trumma 3/4 x 1 tum 17000 rpm | AD2ZGR 3X040 088341969113 / 4 "17,0001 / 4 "1"101SEK
MERIT 08834196916 Expanderande trumma 1 x 1 tum 18000 varv / min 1/4 tum | AD2ZGT 3X042 088341969161"18,0001 / 4 "1"88SEK
MERIT 08834196926 Expanderande trumma 2 x 1 tum 11000 varv / min 1/4 tum | AD2ZGV 3X046 088341969262"11,0001 / 4 "1"144SEK
MERIT 08834196931 Expanderande trumma 3 x 3 tum 3000 varv / min 3/8 tum | AD2ZGW 3X048 088341969313"30003 / 8 "3"564SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 08834196922 Expanderande trumma 1-1/2 x 1-1/2 tum
176SEK /enhet