MERSEN FERRAZ 1SCM8 Halvledarsäkringsbas, 1500V, 400A, 1-polig, M8-stift | CH4QQK 1SCM8

MERSEN FERRAZ 1SCM8 halvledarsäkringsbas, 1500V, 400A, 1-polig, M8-bult

Artikel: CH4QQK Modell: 1SCM8Korsreferens: 1SCM8

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring Base
Växelspänning1500V
Body Materialtermoplast
Ström400A
Frekvens50 / 60 Hz
Höjd0.7 "
Längd1.87 "
Max. Säkringsbetyg400A
Antal poler1 pol
Nominell vridmoment190 Lbs.In.
Bredd2.45 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)0.38
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)15.24

Produktvarianter

ProduktModellStrömHöjdLängdMax. SäkringsbetygBreddPris
MERSEN FERRAZ 1SC250 Halvledarsäkringsbas, 1500V, 400A, 1 pol, 1/4 tums stift | CH4QQG 1SC250400A0.7 "1.87 "400A2.45 "695SEK
MERSEN FERRAZ 1SC375 Halvledarsäkringsbas, 1500V, 800A, 1 pol, 3/8 tums stift | CH4QQH 1SC375 1SC375800A1"2.12 "800A3.82 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 1SCM10 Halvledarsäkringsbas, 1500V, 800A, 1-polig, M10-stift | CH4QQJ 1SCM10 1SCM10800A1"2.12 "800A3.82 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ 1SCM8 halvledarsäkringsbas, 1500V, 400A, 1-polig, M8-bult