Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ A3T100 Säkring, Snabbverkande, 300V, 100A, Klass T, 1-polig | AG8LGJ

MERSEN FERRAZ A3T100 säkring, snabbverkande, 300V, 100A, klass T, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AG8LGJ Modell: A3T100
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning300V
Amps100A
Body MaterialGMG
Ström100A
Diameter0.81 "
RamtypA3T
SäkringsklassKlass T
Längd2.16 "
Monteringbultad
Antal poler1
FartSnabbt agerande
Spänning300V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets längd (cm)5.49
Fartygets bredd (cm)2.06

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömDiameterLängdMonteringFartPris
MERSEN FERRAZ A3T1 Säkring, Snabbverkande, 300V, 1A, Klass T, 1-polig | AG8LGG A3T11A1A0.41 "0.88 "ClipSnabbt agerande175SEK
MERSEN FERRAZ A3T10 Säkring, Snabbverkande, 300V, 10A, Klass T, 1-polig | AG8LGH A3T1010A10A0.41 "0.88 "ClipSnabbt agerande183SEK
MERSEN FERRAZ A3T1000 Säkring, Snabbverkande, 300V, 1000A, Klass T, 1-polig | AG8LGK A3T10001000A1000A2.52 "4"bultadSnabbt agerande8 227 kr
MERSEN FERRAZ A3T110 Säkring, Snabbverkande, 300V, 110A, Klass T, 1-polig | AG8LGL A3T110110A110A1.06 "2.44 "bultadSnabbt agerande416SEK
MERSEN FERRAZ A3T1200 Säkring, Snabbverkande, 300V, 1200A, Klass T, 1-polig | AG8LGM A3T12001200A1200A2.52 "4"bultadSnabbt agerande8 227 kr
MERSEN FERRAZ A3T15 Säkring, Snabbverkande, 300V, 15A, Klass T, 1-polig | AG8LGN A3T1515A15A0.41 "0.88 "ClipSnabbt agerande165SEK
MERSEN FERRAZ A3T150 Säkring, Snabbverkande, 300V, 150A, Klass T, 1-polig | AG8LGP A3T150150A150A1.06 "2.44 "bultadSnabbt agerande410SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ A3T100 säkring, snabbverkande, 300V, 100A, klass T, 1 pol
242SEK /enhet