Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ MPDB67661 Distributionsblock, Standard, 600V, 310A, 1 Pol | AF8ECG 25CC28

MERSEN FERRAZ MPDB67661 distributionsblock, standard, 600V, 310A, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AF8ECG Modell: MPDB67661Korsreferens: 25CC28
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
954SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftfördelningsblock
Växelspänning1000V
Body MaterialGFPC
Djup3.25 "
Höjd3.25 "
Längd5"
Max. Förstärkare310
Antal poler1
Primärt trådområde6 AWG till 350 MCM
Sekundär anslutning / pol6
Sekundärt trådområde (AWG)14 till 2 AWG
Spänningsvärde600 VAC/DC
Bredd1.85 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)7.82
Fartygets bredd (cm)13.41
HS-kod8536904000

Produktinformation:

    • Primära anslutningar / pol (1)
    • Power Distribution Block Design (öppen)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialLängdMax. FörstärkareAntal polerSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)BreddPris
MERSEN FERRAZ MPDB67001 Distributionsblock, Standard, 600V, 310A, 1-polig | AF8EBU 25CC16 MPDB67001GFPC5"310116 AWG till 350 MCM1.85 "746SEK
MERSEN FERRAZ MPDB67002 Distributionsblock, Standard, 600V, 310A, 1-polig | AF8EBV 25CC17 MPDB67002GFPC5"310216 AWG till 350 MCM3.57 "932SEK
MERSEN FERRAZ MPDB67003 Distributionsblock, Standard, 600V, 310A, 1-polig | AF8EBW 25CC18 MPDB67003GFPC5"310316 AWG till 350 MCM5.28 "1 329 kr
MERSEN FERRAZ MPDB67491 Distributionsblock, Standard, 600V, 380A, 1-polig | AF8EBX 25CC19 MPDB67491GFPC5"38011814 till 10 AWG1.85 "990SEK
MERSEN FERRAZ MPDB67492 Distributionsblock, Standard, 600V, 380A, 1-polig | AF8EBY 25CC20 MPDB67492GFPC5"38021814 till 10 AWG3.57 "1 363 kr
MERSEN FERRAZ MPDB67493 Distributionsblock, Standard, 600V, 380A, 1-polig | AF8EBZ 25CC21 MPDB67493GFPC5"38031814 till 10 AWG5.28 "2 016 kr
MERSEN FERRAZ MPDB67511 Distributionsblock, Standard, 600V, 350A, 1-polig | AF8ECA 25CC22 MPDB67511GFPC5"3501614 till 2 AWG1.85 "680SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB67661 distributionsblock, standard, 600V, 310A, 1 pol
954SEK /enhet