Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ MPDB69123 Distributionsblock, Standard, 600V, 620A, 1 Pol | AF8ECV 25CC40

MERSEN FERRAZ MPDB69123 distributionsblock, standard, 600V, 620A, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AF8ECV Modell: MPDB69123Korsreferens: 25CC40

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftfördelningsblock
Växelspänning1000V
Body MaterialGFPC
Djup3.55 "
Höjd3.55 "
Längd5.7 "
Max. Förstärkare620
Antal poler3
Primärt trådområde6 AWG till 350 MCM
Sekundär anslutning / pol2
Sekundärt trådområde (AWG)6 AWG till 350 MCM
Spänningsvärde600 VAC/DC
Bredd7.89 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536904000

Produktinformation:

    • Primära anslutningar / pol (2)
    • Power Distribution Block Design (öppen)

Produktvarianter

ProduktModellSekundärt trådområde (AWG)DjupHöjdBreddArtikelLängdMax. FörstärkareAntal polerPris
MERSEN FERRAZ MPDBC6263 Kåpa för distributionsblock, plast, 1 pol | AF8EBE 25CC01 MPDBC6263--0.08 "1.05 "Distributionsblock omslag5.7 "--62SEK
MERSEN FERRAZ MPDBC6667 Distributionsblockkåpa, plast, 1 pol | AF8EBF 25CC02 MPDBC6667--0.08 "1.85 "Distributionsblock omslag5.7 "--102SEK
MERSEN FERRAZ MPDB63101 Distributionsblock, Standard, 600V, 85A, 1-polig | AF8EBH 25CC04 MPDB6310114 till 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Kraftfördelningsblock3.08 "851144SEK
MERSEN FERRAZ MPDB63131 Distributionsblock, Standard, 600V, 175A, 1 Pol | AF8EBJ 25CC05 MPDB6313114 till 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Kraftfördelningsblock3.08 "1751285SEK
MERSEN FERRAZ MPDB63132 Distributionsblock, Standard, 600V, 175A, 1-polig | AF8EBK 25CC06 MPDB6313214 till 4 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Kraftfördelningsblock3.08 "1752505SEK
MERSEN FERRAZ MPDB63133 Distributionsblock, Standard, 600V, 175A, 1 Pol | AF8EBL 25CC07 MPDB6313314 till 4 AWG2.81 "2.81 "2.91 "Kraftfördelningsblock3.08 "1753735SEK
MERSEN FERRAZ MPDB63151 Distributionsblock, Standard, 600V, 175A, 1 Pol | AF8EBM 25CC08 MPDB6315114 till 2/0 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Kraftfördelningsblock3.08 "1751249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB69123 distributionsblock, standard, 600V, 620A, 1 pol
2 692 kr /enhet