METRO 2442N-DSG Trådhylla 24 x 42 tum rökt glas | AB6PKX 22A053

METRO 2442N-DSG trådhylla 24 x 42 tum rökt glas

Finns i lager
Artikel: AB6PKX Modell: 2442N-DSGKorsreferens: 22A053

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhylla
JusteringstypSplit ärm
Kapacitet800 lb.
FärgRökt glas
Djup24 "
FinishEpoxi
MaterialStål
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.525
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)107.32
Fartygets bredd (cm)61.6
HS-kod9403908020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDjupMaterialBreddPris
METRO 1836NBL Trådhylla 1-1 / 8 H x 18 B x 36 tum D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836NBL800 lb.Svart18 "Rostfritt stål36 "4 584 kr
METRO 1848NBL Trådhylla 1-1 / 8 H x 18 B x 48 Tum D PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848NBL800 lb.Svart18 "Stål48 "5 316 kr
METRO 1860NBL Trådhylla 1-1 / 8 H x 18 B x 60 tum D PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860NBL600 lb.Svart18 "Stål60 "6 207 kr
METRO 1872NBL Trådhylla 1-1 / 8 H x 18 B x 72 Tum D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872NBL600 lb.Svart18 "Stål72 "7 004 kr
RFQ
METRO 2436NBL Trådhylla 1-1 / 8 H x 24 W x 36 tum D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436NBL800 lb.Svart24 "Stål36 "5 634 kr
METRO 2448NBL Trådhylla 1-1/8 H x 24 W x 48 tum D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448NBL800 lb.Svart24 "Stål48 "6 908 kr
METRO 2460NBL Trådhylla 1-1 / 8 H x 24 B x 60 tum D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460NBL600 lb.Svart24 "Stål60 "7 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO 2442N-DSG trådhylla 24 x 42 tum rökt glas
1 272 kr /enhet