METRO 2448QW Trådhylla 24 x 48 tum Vit Epoxi - Paket med 4 | AB8KVJ 26C356

METRO 2448QW trådhylla 24 x 48 tum vit epoxi - förpackning om 4

Finns i lager
Artikel: AB8KVJ Modell: 2448QWKorsreferens: 26C356

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhylla
JusteringstypHyllklämma
Kapacitet300 lb.
FärgWhite
Djup24 "
FinishEpoxi
MaterialStål
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.76
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJusteringstypKapacitetFärgDjupFinishBreddPris
METRO HDM1436QC Trådhylla Drop Mat 14x36 tum Krom | AB8JXB 25W817 HDM1436QCHyllklämma250 lb.Silver14 "krom36 "915SEK
METRO HDM1448QC Wire Shelf Drop Mat 14x48 tum Chrome | AB8JXC 25W818 HDM1448QCHyllklämma250 lb.Silver14 "krom48 "1 045 kr
METRO HDM1836QC Wire Shelf Drop Mat 18x36 tum Chrome | AB8JXD 25W819 HDM1836QCHyllklämma250 lb.Silver18 "krom36 "956SEK
METRO HDM1848QC Wire Shelf Drop Mat 18x48 tum Chrome | AB8JXE 25W820 HDM1848QCHyllklämma250 lb.Silver18 "krom48 "1 148 kr
METRO HDM2136QC Wire Shelf Drop Matta 21x36 tum Chrome | AB8JXF 25W821 HDM2136QCHyllklämma250 lb.Silver21 "krom36 "1 127 kr
METRO HDM2148QC Wire Shelf Drop Mat 21x48 tum Chrome | AB8JXG 25W822 HDM2148QCHyllklämma250 lb.Silver21 "krom48 "1 300 kr
METRO HDM2436QC Wire Shelf Drop Mat 24x36 tum Chrome | AB8JXH 25W823 HDM2436QCHyllklämma250 lb.Silver24 "krom36 "1 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO 2448QW trådhylla 24 x 48 tum vit epoxi - förpackning om 4
6 315 kr /enhet