METRO 3SPN33ABR -1PK / 25 Trådvagn 18 tum Bredd 36 tum Längd Stål | AC9RTZ 3JKY6

METRO 3SPN33ABR -1PK/25 Trådvagn 18 tum Bredd 36 tum Längd Stål

Finns i lager
Artikel: AC9RTZ Modell: 3SPN33ABR -1PK/25Korsreferens: 3JKY6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 755 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådvagn
Justerbara steg1"
Caster Dia.5"
HjulmaterialGummi
Caster Typ(4) Vrid
FärgSilver
FinishBrite
Lastkapacitet600 lb.
MaterialStål
Antal hyllor3
Totala höjden39 "
Total längd36 "
Total bredd18 "
Hylllängd36 "
Hyllbredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHylllängdFinishArtikelHyllbreddLastkapacitetAntal hyllorTotala höjdenTotal längdPris
METRO 65119-IP Trådvagn 24 tum Bredd 36 tum Ledning | AC9RKV 3JHN7 65119-IP36 "BriteTrådvagn24 "900 lb.239 "36 "5 520 kr
METRO 65121-IP Trådvagn 24 tum Bredd 48 tum Ledning | AC9RKX 3JHN9 65121-IP48 "BriteTrådvagn24 "900 lb.240 "48 "6 816 kr
METRO 65123-IP Trådvagn 24 tum Bredd 60 tum Längdtråd | AC9RKZ 3JHP2 65123-IP60 "BriteTrådvagn24 "900 lb.239 "60 "8 801 kr
METRO 65125-IP Trådvagn 18 tum Bredd 36 tum Längdtråd | AC9RLB 3JHP4 65125-IP36 "BriteTrådvagn18 "900 lb.239 "36 "6 595 kr
METRO 65127-IP Trådvagn 18 tum Bredd 48 tum Ledning | AC9RLD 3JHP6 65127-IP48 "BriteTrådvagn18 "900 lb.240 "48 "6 090 kr
METRO 65131-IP Trådvagn 30 tum Bredd 48 tum Ledning | AC9RLF 3JHP8 65131-IP48 "kromTrådvagn30 "600 lb.239 "48 "9 416 kr
METRO 65133-IP Trådvagn 30 tum Bredd 60 tum Längdtråd | AC9RLH 3JHR1 65133-IP60 "kromTrådvagn30 "600 lb.239 "60 "10 504 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO 3SPN33ABR -1PK/25 Trådvagn 18 tum Bredd 36 tum Längd Stål
4 755 kr /enhet