Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRO 5MP svängbara spindelhjul 5 300 lb polyuretan | AB9QBR 2ENG7

METRO 5 MP svängbart styrhjul 5" 300 lb polyuretan

Finns i lager
Artikel: AB9QBR Modell: 5MPKorsreferens: 2ENG7

Få det Maj 8, Onsdag
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
773SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyeten
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg300 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden6 3 / 32 "
RacewayDubbelkula härdad
Stam Dia.53 / 64 "
Stamlängd2.187 "
StammtypFriktionsring
Temp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
HjullagerBoll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenPris
METRO 5MDA svängbart hjul, höjd 5" med munkstötfångare | AB6ANH 20W852 5MDA5"499SEK
METRO 5MDXA Svänghjul H 5 tum med munkstötfångare | AB6ANM 20W857 5MDXA5"498SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO 5 MP svängbart styrhjul 5" 300 lb polyuretan
773SEK /enhet