Caster Brake ingår: Nej , Caster Load Rating Range: 300 till 999 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: polyuretan , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Grå , Kärnmaterial: polyeten , Ramfinish: Elförzinkad , Lastkapacitet: 250 lb. , belastningsbetyg: 300 lb. , Material: High Modulus gummi , Icke-märkning: Ja , Total bredd: 1.5 " , Raceway: Dubbelkula härdad , Stam Dia.: 53 / 64 " , Stamlängd: 2.187 " , Stamtyp: Friktionsring , Temp. Räckvidd: -30 grader till 180 grader F. , Hjullager: Boll , Hjulfärg: Grå , Hjuldiameter: 5" , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 1.25 "