Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRO 5PCB Stjärnhjul med broms 5 tum 300 Lb polyuretan | AB6HPB 21R985

METRO 5 PCB stamhjul med broms 5 tum 300 Lb polyuretan

Finns i lager
Artikel: AB6HPB Modell: 5PCBKorsreferens: 21R985
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
1 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpindelhjul med broms
Broms typFotopererad
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Ladda betyg300 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden6 3 / 32 "
Stam Dia.53 / 64 "
StammtypFriktionsring
Temp. Räckvidd-20 grader till 120 grader F.
HjulfärgGrå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO 5 PCB stamhjul med broms 5 tum 300 Lb polyuretan
1 413 kr /enhet