METRO BC2636-2DBL Utility Cart 300 Lb. Lastkapacitet Pe | AC3XYY 2XJR6

METRO BC2636-2DBL Utility Cart 300 Lb. Lastkapacitet Pe

Finns i lager
Artikel: AC3XYY Modell: BC2636-2DBLKorsreferens: 2XJR6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Justerbara steg1"
Kapacitet per hylla150 lb.
Caster Dia.4"
Hjulmaterialtermoplast
Hjulstorlek4"
Caster Typ(4) Vrid
Hjulbredd1"
Avstånd mellan mellan- och bottenhylla24 "
Avstånd mellan hyllor24 "
Avstånd mellan topp- och mellanhylla24 "
HandleFörkromad
Hantera höjd35-1 / 2 "
Handtag ingårJa
BenfärgSilver
BenmaterialFörkromad
Läpphöjd2.75 "
Lastkapacitet300 lb.
Antal hyllor2
Totala höjden34 "
Total längd36 "
Total bredd26 "
HyllfärgSvart
Hylllängd36 "
HyllmaterialPE med hög densitet
Hyllstillipped
Hyllbredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.253
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod9403704031
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandleKapacitet per hyllaCaster Dia.LäpphöjdLastkapacitetAntal hyllorTotala höjdenTotal längdPris
METRO BC2636-3DBL Utility Cart 400 Lb. Lastkapacitet Pe | AC3XYZ 2XJR8 BC2636-3DBLFörkromad150 lb.4"2.75 "400 lb.334 "36 "5 892 kr
METRO BC2030-3DBL Utility Cart 400 Lb. Lastkapacitet Pe | AF3VBG 8DH66 BC2030-3DBLErgonomisk133 lb.4"2.75 "400 lb.341 "32.75 "5 326 kr
METRO BC2030-2DBL Utility Cart 400 Lb. Lastkapacitet Pe | AF4FGD 8URD4 BC2030-2DBLErgonomisk200 lb.4"2.75 "400 lb.241 "32.75 "4 408 kr
METRO BC2030-2DMB Utility Cart 400 Lb. Kapacitet Plast 2 hyllor | AF4MFF 9CD06 BC2030-2DMBErgonomisk200 lb.4"2.75 "400 lb.241 "32.75 "4 998 kr
METRO MY1627-24BL Utility Cart 300 Lb Lastkapacitet 2 Hyllor | AF8YJX 29JU25 MY1627-24BLJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "31.437 "3 779 kr
METRO MY1627-24BU Utility Cart 300 Lb Lastkapacitet 2 Hyllor | AF8YJY 29JU26 MY1627-24BUJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "31.437 "4 301 kr
METRO MY1627-24G Verktygsvagn 300 kg Lastkapacitet 2 hyllor | AF8YJZ 29JU27 MY1627-24GJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "31.437 "4 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO BC2636-2DBL Utility Cart 300 Lb. Lastkapacitet Pe
4 846 kr /enhet