Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRO H212C Förvaringskorg Silver 17-3/8 x 7-1/2 X10 | AF4BLK 8NNG5

METRO H212C Förvaringskorg Silver 17-3/8 x 7-1/2 X10

Finns i lager
Artikel: AF4BLK Modell: H212CKorsreferens: 8NNG5

Få det Maj 15, Onsdag
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
708SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelförvaringskorg
FärgSilver
Djup7.5 "
Finishkrom
Höjd10 "
MaterialStål
Hyllkapacitet2.45 lb.
Bredd17.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7326200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdHyllkapacitetBreddPris
METRO H209C Förvaringskorg Stål Silver 13-3/8x5x7 | AF3XAL 8DX44 H209C5"7"8.5 lb.13.38 "509SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO H212C Förvaringskorg Silver 17-3/8 x 7-1/2 X10
708SEK /enhet