Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 FG-750-250 Spårverktyg | AA7QLD 16L053

MICRO 100 FG-750-250 Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7QLD Modell: FG-750-250Korsreferens: 16L053

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 807 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.76 "
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
GradeC2
Spårbredd0.250 / 0.252 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup0.25 "
Kompensera0.25 "
Total längd4"
Shank Dia.3 / 4 "
StilFace Groove

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3681
Fartygets höjd (cm)2.38
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)2.38
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 FG-250-020 Spårverktyg | AA7QKD 16L027 FG-250-0200.26 "0.020 / 0.022 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "502SEK
MICRO 100 FG-250-030 Spårverktyg | AA7QKE 16L028 FG-250-0300.26 "0.030 / 0.032 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "503SEK
MICRO 100 FG-250-040 Spårverktyg | AA7QKF 16L029 FG-250-0400.26 "0.040 / 0.042 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "503SEK
MICRO 100 FG-250-050 Spårverktyg | AA7QKG 16L030 FG-250-0500.26 "0.050 / 0.052 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "503SEK
MICRO 100 FG-312-030 Spårverktyg | AA7QKH 16L031 FG-312-0300.32 "0.030 / 0.032 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "687SEK
MICRO 100 FG-312-040 Spårverktyg | AA7QKJ 16L032 FG-312-0400.32 "0.040 / 0.042 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "669SEK
MICRO 100 FG-312-050 Spårverktyg | AA7QKK 16L033 FG-312-0500.32 "0.050 / 0.052 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "687SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 FG-750-250 Spårverktyg
2 807 kr /enhet