Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 FR-017-6 Spårverktyg | AA7QLG 16L056

MICRO 100 FR-017-6 Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7QLG Modell: FR-017-6Korsreferens: 16L056

Få det Maj 15, Onsdag
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
703SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.25 "
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
GradeC2
Spårbredd0.017 / 0.018 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup1 / 2 "
Kompensera0.05 "
Total längd2.5 "
Radie1/2 spårbredd
Shank Dia.1 / 4 "
StilFull radie

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0279
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 FR-017-10 Spårverktyg | AA7QLE 16L054 FR-017-100.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "720SEK
MICRO 100 FR-017-4 Spårverktyg | AA7QLF 16L055 FR-017-40.25 "0.017 / 0.018 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "719SEK
MICRO 100 FR-017-8 Spårverktyg | AA7QLH 16L057 FR-017-80.25 "0.017 / 0.018 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "720SEK
MICRO 100 FR-025-10 Spårverktyg | AA7QLJ 16L058 FR-025-100.25 "0.025 / 0.026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "719SEK
MICRO 100 FR-025-4 Spårverktyg | AA7QLK 16L059 FR-025-40.25 "0.025 / 0.026 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "719SEK
MICRO 100 FR-025-6 Spårverktyg | AA7QLL 16L060 FR-025-60.25 "0.025 / 0.026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "720SEK
MICRO 100 FR-025-8 Spårverktyg | AA7QLM 16L061 FR-025-80.25 "0.025 / 0.026 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "720SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 FR-017-6 Spårverktyg
703SEK /enhet