Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 GEMM-100-2X Pinnfräs i hårdmetall, fyrkantig, 10 mm fräsdiameter, 19 mm skärlängd | AA6LPW 14G090

MICRO 100 GEMM-100-2X Pinnfräs i hårdmetall, fyrkantig, 10 mm fräsdiameter, 19 mm skärlängd

Finns i lager
Artikel: AA6LPW Modell: GEMM-100-2XKorsreferens: 14G090
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
744SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter10mm
Mått typmetrisk
SlutetSingle
Avsluta kvarnansökanGrovbearbetning / efterbehandling
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishAlTiN belagd
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle30 grader
Klipplängd19mm
ListnummerGEMM
MaterialKarbid
Fräsning Dia.10.00mm
Antal flöjt2
Total längd72mm
Shank Dia.10.00mm
TypGrovbearbetning / efterbehandling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishKlipplängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 GEMM-010-2 Kvarn | AA6LND 14G047 GEMM-010-21mmobestruket3mm238mm3.00mm287SEK
MICRO 100 GEMM-010-2X ändkvarn | AA6LNE 14G048 GEMM-010-2X1mmAlTiN belagd3mm238mm3.00mm330SEK
MICRO 100 GEMM-010-3 Slutkvarn | AA6LNF 14G049 GEMM-010-31mmobestruket3mm338mm3.00mm283SEK
MICRO 100 GEMM-010-3X ändkvarn | AA6LNG 14G050 GEMM-010-3X1mmAlTiN belagd3mm338mm3.00mm310SEK
MICRO 100 GEMM-010-4 Kvarn | AA6LNH 14G051 GEMM-010-41mmobestruket3mm438mm3.00mm285SEK
MICRO 100 GEMM-020-2 Slutkvarn | AA6LNK 14G053 GEMM-020-22mmobestruket6mm238mm3.00mm257SEK
MICRO 100 GEMM-020-2X ändkvarn | AA6LNL 14G054 GEMM-020-2X2mmAlTiN belagd6mm238mm3.00mm305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 GEMM-100-2X Pinnfräs i hårdmetall, fyrkantig, 10 mm fräsdiameter, 19 mm skärlängd
744SEK /enhet