Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 RRL-087-8 Spårverktyg | AA7QVD 16L276

MICRO 100 RRL-087-8 Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7QVD Modell: RRL-087-8Korsreferens: 16L276

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 018 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.375 "
SkärriktningVänster hand
Finishobestruket
GradeC2
Spårbredd0.087 / 0.089 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup1 / 2 "
Kompensera0.1 "
Total längd2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
StilHåller ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 RRL-017-4 Spårverktyg | AA7QTX 16L224 RRL-017-40.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "609SEK
MICRO 100 RRL-017-8 Spårverktyg | AA7QTY 16L226 RRL-017-80.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "627SEK
MICRO 100 RRL-025-4 Spårverktyg | AA7QTZ 16L228 RRL-025-40.25 "0.25 / 026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "627SEK
MICRO 100 RRL-025-8 Spårverktyg | AA7QUA 16L230 RRL-025-80.25 "0.25 / 026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "627SEK
MICRO 100 RRL-030-4 Spårverktyg | AA7QUB 16L232 RRL-030-40.25 "0.030 / 0.031 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "627SEK
MICRO 100 RRL-030-6 Spårverktyg | AA7QUC 16L233 RRL-030-60.25 "0.030 / 0.031 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "627SEK
MICRO 100 RRL-030-8 Spårverktyg | AA7QUD 16L234 RRL-030-80.25 "0.030 / 0.031 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "605SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 RRL-087-8 Spårverktyg
1 018 kr /enhet