Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 SPG-422 Inmatningsbar insats fyrkantig rad 1/32 In | AA8FMQ 18D740

MICRO 100 SPG-422 indexerbar insats Square Rad 1/32 In

Finns i lager
Artikel: AA8FMQ Modell: SPG-422Korsreferens: 18D740
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
Beläggningobestruket
Inskriven cirkel1 / 2 "
Sätt in formFyrkant
Sätt i tjocklek0.125 "
Antal kanter4
Näsradie1 / 32 "
Avlastningsvinkel11 grader
StilPositiv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.15
Fartygets längd (cm)2.31
Fartygets bredd (cm)2.31
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBeläggningInskriven cirkelSätt in formAntal kanterStilförp. Antal.Pris
MICRO 100 SPG-322 Inmatningsbar insats fyrkantig rad 1/32 In | AA8FMP 18D739 SPG-322obestruket3 / 8 "Fyrkant4Positiv1235SEK
MICRO 100 50-1200 Vändskär diamant 55 grader 21.51 | AA8FMU 18D743 50-12004-lager-Diamant 55 grader4Vänd1228SEK
MICRO 100 50-1300 Indexerbar insats triangel 60 grader 21.51 | AA8FMV 18D744 50-13004-lager-Triangel 60 Deg.3Vänd10195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 SPG-422 indexerbar insats Square Rad 1/32 In
209SEK /enhet