Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 011032P037 Machine Screw, Pan, 10-32 Thread Size, 3/8 Size, 50Pk | AD7BVU 4DET6

MICRO PLASTICS 011032P037 Maskinskruv, panna, 10-32 gängstorlek, 3/8 storlek, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD7BVU Modell: 011032P037Korsreferens: 4DET6
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
115SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishNatural
Huvud Dia.0.357-0.373 "
Huvudhöjd0.099 till 0.11 "
Head TypPan
Längd3 / 8 "
MaterialNylon
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
Draghållfasthet165 psi
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypFinishHuvud Dia.HuvudhöjdLängdMaterialSystem för mätningDraghållfasthetPris
MICRO PLASTICS 010632P062 Maskinskruv, Pan, 6-32 Gängstorlek, 5/8 Storlek, 50Pk | AD7BWZ 4DEX2 010632P062spår~~POS=TRUNCNatural0.256-0.270 "0.072 till 0.082 "5 / 8 "Nylon-69 psi250SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 011032P037 Maskinskruv, panna, 10-32 gängstorlek, 3/8 storlek, 50pk
115SEK /packa