Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 2500470250 Dowel Pin, Standard Nylon, 3/64 X 1/4 Storlek, 50Pk | AD7AYV 4DAL2

MICRO PLASTICS 2500470250 Dowel Pin, Standard Nylon, 3/64 X 1/4 Storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AD7AYV Modell: 2500470250Korsreferens: 4DAL2

Få det Maj 14, Tisdag
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
37SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Diameter0.0418 till 0.518 "
FinishNatural
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialNylon
Nominell diameter3 / 64 "
Total längd1 / 4 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 2500470250 Dowel Pin, Standard Nylon, 3/64 X 1/4 Storlek, 50Pk
37SEK /packa