Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 27RT250425 Push-In Nit, Standard, 1/4 Storlek, 20Pk | AD7QJV 4FXR8

MICRO PLASTICS 27RT250425 Push-In Nit, Standard, 1/4 Storlek, 20Pk

Finns i lager
Artikel: AD7QJV Modell: 27RT250425Korsreferens: 4FXR8
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
114SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck in nit
FärgSvart
Grip Range0.030 till 0.290 "
Huvud Dia.0.730 "
Huvudhöjd0.098 "
Head TypRunda
Hålstorlek1 / 4 "
Nittlängd0.437 "
NittmaterialNylon
NittypStandard
Temp. Räckvidd-40 till 185 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Låsning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 27RT250425 Push-In Nit, Standard, 1/4 Storlek, 20Pk
114SEK /packa