Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 27RT250440 Push-In Nit, Standard, 1/4 Storlek, 20Pk | AD7QKD 4FXT7

MICRO PLASTICS 27RT250440 Push-In Nit, Standard, 1/4 Storlek, 20Pk

Finns i lager
Artikel: AD7QKD Modell: 27RT250440Korsreferens: 4FXT7
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
108SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck in nit
FärgSvart
Grip Range0.090 till 0.350 "
Huvud Dia.0.700 "
Huvudhöjd0.1 "
Head TypRunda
Hålstorlek1 / 4 "
Nittlängd0.61 "
NittmaterialNylon
NittypStandard
Temp. Räckvidd-40 till 185 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Låsning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 27RT250440 Push-In Nit, Standard, 1/4 Storlek, 20Pk
108SEK /packa