Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 3410320075 Socket Cap Screw, Standard, 10-32 Thread Size, 3/4 Size, 40Pk | AD7PXP 4FVL1

MICRO PLASTICS 3410320075 Hylsskruv, standard, 10-32 gängstorlek, 3/4 storlek, 40pk

Finns i lager
Artikel: AD7PXP Modell: 3410320075Korsreferens: 4FVL1
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
109SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek10-32
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialNylon
Temp. Räckvidd- 40 grader. F till 185 grader. F
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek10-32
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 3410320075 Hylsskruv, standard, 10-32 gängstorlek, 3/4 storlek, 40pk
109SEK /packa