Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIDWEST ACORN NUT MPB1249 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Thread Size, 2 Inch Length, 5PK | AB9WJX 2FUH9

MIDWEST ACORN NUT MPB1249 Insexskruv, grad 5, 1/4-20 gängstorlek, 2 tums längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9WJX Modell: MPB1249Korsreferens: 2FUH9
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
241SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
Finishkrom
Grade5
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet2"
MaterialStål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning2700 psi
Patroner2FTZ9
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet3800 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB1249 Insexskruv, grad 5, 1/4-20 gängstorlek, 2 tums längd, 5PK
241SEK /packa