Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIDWEST ECORN NUT MPB3003 Sexkantsskruv, Grade 5, 5/16-24 Gängstorlek, 2-1/4 tums längd, 5PK | AD7WNJ 4GVL8

MIDWEST ACORN NUT MPB3003 Insexskruv, grad 5, 5/16-24 gängstorlek, 2-1/4 tums längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AD7WNJ Modell: MPB3003Korsreferens: 4GVL8
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
243SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
Finishkrom
Grade5
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet2.25 "
MaterialStål
Bevisbelastning4900 psi
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet6950 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 16-24
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3003 Insexskruv, grad 5, 5/16-24 gängstorlek, 2-1/4 tums längd, 5PK
243SEK /packa