Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIDWEST ACORN NUT MPB3028 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-28 Thread Size, 3/4 Inch Length, 5PK | AD7WMT 4GVK1

MIDWEST ACORN NUT MPB3028 Insexskruv, grad 5, 1/4-28 gängstorlek, 3/4 tum längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AD7WMT Modell: MPB3028Korsreferens: 4GVK1
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
181SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
Finishkrom
Grade5
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialStål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning3100 psi
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet4350 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-28
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3028 Insexskruv, grad 5, 1/4-28 gängstorlek, 3/4 tum längd, 5PK
181SEK /packa